OHYAMA シリコーンスプレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 62376248 品番 00115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。
素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。
ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。
使用可能温度は-40℃から200℃です。

成分ジメチルシロキサン 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15〜20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属・プラスチック 引火点(℃)>300 主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型 臭気無臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.99〜0.97(20℃) 外観無色透明液体/液化ガス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。【噴射剤】
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする