OHYAMA 防錆潤滑スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(450mL×30本) 注文コード62376293 品番00113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。
強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。
きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。
ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。

成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15〜20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 引火点(℃)>100 主な用途潤滑・防錆 沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175〜250 臭気溶剤臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.80〜0.82(20℃) 外観黄色液体/液化ガス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする