カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 62376309 品番 AR-413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油)
粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。
HFC134a冷媒との相溶性に優れています。
潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。
ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。

成分合成油(PAG)、その他添加剤等 使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)1.02(15℃) 外観淡黄色液体 危険等級V 対応冷媒種別HFC134a 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62376309
2022-09-09
用途:
中古クーラーコンプレッサ交換時

巷ではPOEオイルと混用は問題無いとのことであったが、POEオイルではベーンタイプのコンプレッサでの仕様可否が掲載されていなかったため購入。今では数少ないPAGオイルとしては貴重な部類に入ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする