カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250mL×10本) 注文コード 62376336 品番 AR-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。
絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。
HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。

成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール 使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)0.98(15℃) 外観淡黄色液体 危険等級V 対応冷媒種別HFC 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※「飲用不可」人体に害があるので飲まないこと。
※子供の手の届くところに置かないこと。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする