10.1インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376460 品番PRA101
参考基準価格(税別)¥45,879 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

8コアプロセッサと大容量の4GB RAM+64GB ROM
パワフルな8コアプロセッサ、4GB RAM+64GB ROMの大容量は、高速なパフォーマンスと膨大なデータ保存を約束。どんなタスクもサクサクこなし、スムーズなドライブを実現します。WiFi接続と4Gカードの使用により、YouTube、Vimeo、Spotifyなど様々なアンドロイドアプリを自由に楽しむことができ、驚きの世界をあなたの指先に届けます。
ワイヤレス・有線Apple CarPlay/Android Auto/ミラーリング機能搭載
Apple CarPlay/Android Autoが、iPhone/Androidスマホの究極の体験を車にもたらします。ナビゲーション、音楽、通話などのアプリに簡単にアクセスし、運転中でも安全に利用できます。ミラーリング機能で、ナビゲーション、メディア再生、YouTube、Netflix、Prime Videoなどアプリの使用など、スマートデバイスのコンテンツを快適に車内で利用できます。
10.1インチQLED大画面
10.1インチQLED大画面カーオーディオは、1280×800pixelの超高解像度のディスプレイを採用し驚きと革新をもたらします。スムーズなタッチスクリーンは、瞬時の反応性を提供。全面?合のデザインと超薄型のベゼルは、一体感ある美しさを実現し、車内空間を彩ります。
さまざまな機能を満載
PIP+PBP機能によって、ナビゲーション地図をメイン画面で表示しながら、同時に音楽再生や通話履歴をサブ画面で確認することができます。
GPSとBeidouを組み合わせたナビゲーションは、目的地への経路案内だけでなく、周辺の施設や観光スポット情報、ガソリンスタンドや駐車場の位置情報など、さまざまな情報を提供します。
バックギアに切り替えた際に、車の後方や周囲の状況をビデオ映像やセンサー情報を通じて表示することができます。
最新のBluetooth 5.0技術を搭載して、迅速かつ安定した接続が可能です。音楽のストリーミングや通話など、各種のデータ転送がよりスムーズに行えます。
メディア再生:USBより、豊かな映画、音楽、動画コンテンツを最高の品質で楽しむことができます。
ステアリングコントロール機能:運転中に手をハンドルから離すことなく、さまざまな機能を操作することができます。
技能取得済み
電波法に基づいて、無線の機能を持っている商品に関しては、技術基準適合証明(或いは工事設計認証)の取得が必要であります。技能認証番号:【R210-211565】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする