曜日別特売
AR-405 カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学 62376467

カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50g)注文コード62376467品番AR-405
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。
エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。

適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62376467
2025-10-25
用途: エアコンメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車なので予防に。わかる程の効果あるかは不明ですが

対象商品 : 62376467
2025-06-11
用途: 社用車のメンテナンス
建設業・工事業

良く冷えるようになった。
以前他社のものを使った時より効果を感じた。

対象商品 : 62376467
2024-11-29
用途: エアコンメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的にこの手の商品を使っています。そのおかげか乗ってきた車は特にエアコンの故障もなく乗れてます。

対象商品 : 62376467
2024-05-30
用途: 車のエアコン修理に使用

他社製品値段の高い製品、安い製品いろいろ使用しましたが?大差ないです、この製品は値段も安く他社製品に無い水分分解も明記されているので使用しています、

対象商品 : 62376467
2024-08-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサー可動時に、車の加速の時の重たさが、改善されました。

1が参考にしています
対象商品 : 62376467
2023-11-19
用途: 自動車のエアコン整備

季節外れのレビューですみません
この手の商品は初めて使いましたが
効果テキメン!びっくりするほど違いが
判ります。コンプレッサーの音は勿論
パワーダウンは最小にエアコンの冷えは
最大になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62376467
2023-08-07
用途: スバルR2に使用しました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

高年式でとりあえず延命処置として使用しました
これを注入することで夏場のエアコンの効き具合と燃費に貢献してくれると思います。
エアコンコンプレッサーのスムーズになった感じです。
効き具合もよくなりました

対象商品 : 62376467
2022-09-19
用途: カーエアコンのメンテナンス
アシスト

新車から4年乗っている、走行距離4万K、エブリィ(DA17V)にDIY自分で入れました。
冷房の効きなど、変わらないが、コンプレッサーの焼き付き防止の為、オイル入りガスを補充しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする