曜日別特売
PRA107 10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO 62376496

10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62376496品番PRA107
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

DVDプレイヤー付きAndroidナビ
PRA107は、DVDプレイヤーとAndroidシステムを1台に集約し、より多機能なカーナビ体験を実現しました!DVDやCDの再生に加え、インターネット接続でオンラインナビ地図、音楽ストリーミング、オーディオブック、YouTubeなども視聴可能です。Google Playストアからお気に入りのアプリをインストールし、ドライブ中も快適なエンタメ環境をお楽しみください。
8コアプロセッサ搭載、4GB+64GBメモリ
8コアプロセッサによりスムーズで高速な動作が可能。大容量のストレージで、お気に入りのアプリや音楽、動画をたっぷり保存でき、ストレージ整理の手間を減らします。
10.1インチQLEDディスプレイ
1280x800ピクセルの10.1インチQLEDディスプレイは、広視野角・高輝度・高コントラストを備えた美しい画質で、映画やゲーム、写真を鮮明に表示。どのコンテンツも高画質でお楽しめます。
Wi-Fi / 4G通信規格対応
Wi-Fi共有機能により、スマホから簡単にインターネット接続可能。さらに、4G通信にも対応し、SIMカードを挿入することでエリアを問わず高速インターネットが利用可能です。 ※一部のSIMカードは非対応の可能性がございます。ご了承ください。
ワイヤレスCarPlay / Android Auto対応
PRA107はApple CarPlayとAndroid Autoへのワイヤレス接続が可能です。ワイヤレス接続により、車内での操作がシンプルかつスムーズに行えます。また、SiriやGoogleアシスタントも利用可能で、音声操作によるナビゲーション、音楽再生、通話が簡単に行えます。
Bluetooth 5.0搭載とDSP機能
Bluetooth 5.0で快適なハンズフリー通話や音楽再生を実現。DSP機能により車内の音響を細かく調整でき、DVDや音楽の再生もクリアでバランスの取れたサウンドで楽しめます。高画質・高音質の両立でドライブをより一層快適に。
便利な機能
・2分割画面対応:ナビとYouTubeなどのアプリを同時に利用可能。運転中にナビと動画再生を並行して行えます。
・バックカメラ連動:バックギア時に自動切り替えし、安全に駐車をサポート。
・ステアリングコントロール:簡単な配線でステアリングから音量調整や着信応答が可能。
・昼間/夜間の明るさ調整機能:ヘッドライト連動機能で、異なる使用状態に応じ明るさが切り替えられます。
・カスタマイズ可能なUI:壁紙の設定やUIの変更で、ナビを自分好みにカスタマイズ。
・GPS/Beidou/Galileo測位システム:効率的なルート案内、時間予測、渋滞情報など、スムーズな移動をサポートします。
安心のアフターサービス
製品には12ヶ月の保証と30日間の返品対応がございます。不具合やご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。 ※製品は技適証明取得済み(番号:210-211565)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする