バケツ石鹸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6.5kg×2個) 注文コード62376503 品番ET-906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バケツ石けん
タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。

成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 pH10.0〜11.0 臭気弱い特異性あり 外観桃色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする