11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376505 品番PRG10
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ
次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。
高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージ
アンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。
Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境
車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。
ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続
iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。
有線&無線AirPlay/Mircast接続対応
スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。
業界先進のBluetooth 5.2を採用
Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。
多機能で快適なドライブをサポート
・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。
・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。
・AM/FMラジオ放送対応:76MHz〜108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。
・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。
・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。
さまざまな車種に対応する後付けカーナビ
1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°〜+15°、前後-20°〜+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする