※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤシマ化学
ヤシマ化学の タイヤ・ホイール用
ヤシマ化学の タイヤ/ホイールクリーナー
ヤシマ化学の タイヤ/ホイールクリーナー(固形)
バケツ石鹸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6.5kg×2個)
注文コード
62376519
品番
ET-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バケツ石けん
タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。
成分
脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等
使用方法
水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。
pH
10.0〜11.0
臭気
弱い特異性あり
外観
白色個体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。