ポータブルディスプレイオーディオ+ドライブレコーダー機能搭載: ポータブルディスプレイ、オーディオ機能、ドライブレコーダー機能を組み合わせた1台で、便利で快適な車の利用体験を提供します。
10.26インチIPS液晶タッチパネル: 10.26インチの大画面で、鮮明な映像と広い視野を実現。IPS液晶で色彩の変化なし、応答速度も高く、快適に使用できます。
ダッシュボード置ける台座式+ソフトシリコンゴムのデザイン: 底盤にソフトシリコンを採用し、強い粘着力の両面テープでダッシュボードにしっかりと固定できます。
Apple Carplay/Android Autoワイヤレス接続対応: スマートフォンをワイヤレスで接続し、快適なカーエンターテインメント体験を実現します。
iPhone Airplay & Android Miracast ワイヤレス接続対応: スマートフォンの画面を車のディスプレイにミラーリング。ナビゲーション、音楽、ビデオ、写真を大画面で共有できます。
Bluetooth 5.0対応: スマホの音楽や電話を高音質で車内で楽しめます。安定した接続が可能です。
SONY IMX307センサー搭載でFHD 1080P 前後同時録画: 高画質で前後の状況を記録。HDR/WDR機能で明暗差を補正し、鮮明な映像を表示します。
無段階最大2倍のリアズーム機能: リアカメラの画面を拡大・縮小し、後方の状況を確認しやすくなります。
Gセンサー機能: 全方位の衝撃を検知し、その瞬間の動画を自動でロック・保存。5段階の感度調整が可能です。
駐車監視モード搭載: 最大72時間の常時録画対応。専用の駐車監視電源ケーブル(オプション)を使用して駐車監視モードが利用できます。
リアカメラ車内に取り付け可能: リアカメラは360度回転でき、150度広角で広範囲の視野を提供し、駐車時やバック時に役立ちます。
バック連動・ガイドライン補助: リアカメラの赤線をバックランプのアクセサリーヒューズに接続すると、バック連動機能が作動します。
LED対策済: フロントカメラは27.5fpsで信号LED灯に対応。リアカメラは30fps固定で高画質を保証。