作業着洗剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード62376555 品番ET-904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。

成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする