D&S
D&Sの キッチン/調理家電
D&Sの ホットプレート/電気鍋
D&Sの 電気圧力鍋
家庭用マイコン電気圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
62376573
品番
121516050002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス
寸法(mm)
319×284×292
色
白
容量(L)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応