CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376828 品番FH-CWZ36BYG(KG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

低消費電力No.1
トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!
快適温風
足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
NEWプレミアム消臭「極」プラス
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
見やすく、使いやすい
見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。

質量(kg)11.8 グランブラック タンク容量(L)7.2 消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。 暖房の目安(コンクリート)(集合)13畳まで(21.5(m2)) 暖房の目安(木造)(戸建)10畳まで(16.5(m2)) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338 運転音(dB)【弱燃焼時】19【強燃焼時】36 暖房出力(kW)3.60〜0.59 待機時消費電力(W)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする