FH-CWZ57BYG(KG) CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 62376846

FH-CWZ57BYG(KG) CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 62376846
FH-CWZ57BYG(KG) CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 62376846

CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62376846品番FH-CWZ57BYG(KG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

低消費電力No.1
トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!
快適温風
足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
NEWプレミアム消臭「極」プラス
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
見やすく、使いやすい
見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。

質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】10.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)20畳まで(33.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)15畳まで(25.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】40暖房出力(kW)5.65~0.80待機時消費電力(W)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする