コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 石油ストーブ
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:14畳(23.0m
2
)まで
注文コード
62376871
品番
FF-HG52SK(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
誰にでも使いやすい
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
薄型設計
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
質量(kg)
16.5
色
ホワイト
タイプ
ガス化式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65〜75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:14畳(23.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×466×320
暖房出力(kW)
5.22〜1.49
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
0.866
待機時消費電力(W)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません