寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで 注文コード62376925 品番FF-VG42YK(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は暖房の目安など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)16 ナチュラルホワイト タイプガス化式 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】60〜75(給排気筒径50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310 暖房出力(kW)4.23〜1.74 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする