質量(kg)19.4
色フロスティホワイト
タイプポット式
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65〜75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:14畳(23.0(m2))まで、寒冷地:17畳(28.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318
暖房出力(kW)3.99〜1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.5