コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 石油ストーブ
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62377065
品番
FF-IR6825(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
質量(kg)
23
色
シャンパンホワイト
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:24畳(39.5(m
2
))まで、寒冷地:28畳(46.0(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×696×337
暖房出力(kW)
6.78〜1.98
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません