7192-2336 ステンレスシェルフラック 幅76.7cm ストア・エキスプレス 62377309 7192-2336 ステンレスシェルフラック 幅76.7cm ストア・エキスプレス 62377309

ステンレスシェルフラック 幅76.7cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62377309 品番 7192-2336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【商品特徴】アルミダイキャストのコーナー部品を採用し、180kg/段の耐荷重を備えたステンレスラック。美しいヘアライン仕上げで厨房や医療現場はもちろんオフィスでのシェルフラック利用もオススメ。棚板に耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304[18-8]を採用しています。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要 種別3段 寸法(mm)【棚厚】40 質量(kg)23.2 耐荷重(kg)全体:540 180/段 板厚(mm)1.2 高さ(cm)120 素材ステンレス(SUS304) 奥行き(cm)61.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,616 / 税込 ¥2,878
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする