ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ステンレスシェルフラック 幅76.7cm専用 追加用棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62377379
品番
7192-2350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
【適合商品】ステンレスシェルフラックW76.7:7192-2330/7192-2334/7192-2338/7192-2342/7192-2346
種別
追加用棚
寸法(mm)
【棚厚】40
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
全体:180/段
板厚(mm)
1.2
素材
ステンレス(SUS304)
奥行き(cm)
46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
609
/
税込
¥
670
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません