7192-2352 ステンレスシェルフラック 幅76.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 62377388 7192-2352 ステンレスシェルフラック 幅76.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 62377388

ステンレスシェルフラック 幅76.7cm専用 追加用棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62377388 品番7192-2352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途【適合商品】ステンレスシェルフラックW76.7:7192-2332/7192-2334/7192-2340/7192-2344/7192-2348 種別追加用棚 寸法(mm)【棚厚】40 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)全体:180/段 板厚(mm)1.2 素材ステンレス(SUS304) 奥行き(cm)61.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥654 / 税込 ¥719
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする