画像準備中

コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ランバーサポート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62377578 品番 CQ31BS FSH4
参考基準価格(税別)¥160,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

色(張地)アクアブルー 全高(mm)1005 座面高さ(mm)420〜520 材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品 アクアブルー 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 使用キャスターナイロン フレーム色ブラック 足外径(Φmm)696 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1005 材質(脚)アルミ 色(本体)ブラック キャスタータイプナイロン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,820 / 税込 ¥5,302
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする