※代表画像です

No8640 ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) KITA(喜多) 62377948 No8640 ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) KITA(喜多) 62377948 No8640 ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) KITA(喜多) 62377948 No8640 ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用) KITA(喜多) 62377948

ミストムートン調 ネックウォーマー (裏ムートン調) アジャストコード付(サイズ調節用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62377948 品番No8640
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・表生地、裏生地ともに肌触りの良いムートン調生地で着け心地が良いです。
・厚みがある生地でしっかり暖かく快適に包み込みます。
・縦24cm×横30cmでゆったり着用できます。
・持ちやすい形状のアジャストコードを絞って、サイズ調節が可能です。
・軽量&コンパクトで持ち運びしやすいです。

材質ポリエステル100% グレー サイズフリー 質量(g)約134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする