ラージダーツサラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62378325 品番BOP32-BK
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

製品特徴:ダーツ誤投から壁を守る 幅100cmの突っ張り式ラージダーツサラウンド 省スペースで設置可能 適合天井高220〜310cm 強度に優れるPVCコーティングのポリエステルメッシュ・ファブリック採用 サビ・傷に強い粉体焼付塗装
"ポール径:直径1.9cm
材質:ポール:スチール、サラウンド部分:PVC、ポリエステル"

ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする