曜日別特売
BSD21-BK ダーツスタンド BLITZER 62378341

ダーツスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード62378341品番BSD21-BK
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。
スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。
耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。
"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm
棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm
重量: 約10.4kg
付属品: テーパー予備×1set
バックボードサイズ:H450×W530mm
材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"

ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする