曜日別特売
LBP-150-S BIBILAB BIBILAB 62378429

BIBILAB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個サイズS注文コード62378429品番LBP-150-S
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

人型にデザインした等身大の抱き枕。
好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現
人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。
・材質
カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
中材;粒綿ポリエステル100%
芯材:EPE

質量(kg)1.9サイズS長さ(cm)約150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする