BIBILAB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード62378438 品番LBP-165-M
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

人型にデザインした等身大の抱き枕。
好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現
人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。
・材質
カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
中材;粒綿ポリエステル100%
芯材:EPE

質量(kg)2.2 サイズM 長さ(cm)約165

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする