スリープシェルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62378526 品番LFP-500-GY
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【睡眠環境をサポート】光を遮り「朝まで熟睡できる環境づくり」をサポートする安眠ドームです。顔周りをシェルターで囲うことで光の侵入を軽減します。睡眠環境を整え、睡眠の質を高めましょう。
【快適な睡眠環境を整えよう】「朝日で早く目覚めてしまう」「朝までぐっすり眠りたい」「カーテンの光の漏れが気になる」「夜勤で日中に眠る必要がある」「エアコンの風が気になる」「パートナーと調光を分けたい」といった方に。疲れた身体をしっかりと休ませられる環境を整えましょう。
【ベンチレーター】安眠ドーム内の空気を換気し、快適な睡眠環境を保ちます。【調光カーテン】睡眠環境に合わせてカーテンの高さを3段階に調節可能です。【スマホホルダー】スマホや携帯ゲーム機を収納し、寝ながら姿勢で視聴できます。
【ゆったりワイド設計】内寸幅約90cmの広々とした設計です。圧迫感のない快適な空間を追求しました。シングルベッド対応の外寸幅 約100cm。【持ち運び楽々】重さ約2.3kg。取っ手付きで手軽に移動ができます。
"・寸法
幅110cm x 奥行50cm x 高さ55cm
・カバー
ポリエステル100%"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする