ビザールプランツライトスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード62378560 品番LPS-800-WH
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【植物育成ライトをDIYせずにスタイリッシュに取り付け可能】 植物をディスプレイしながら育成に最適な環境を作ることができます。アガベ、塊根植物、パキポディウム、多肉植物、観葉植物などの最適な育成環境を簡単に作ることができます。※取り付けバーへ結束バンドで市販のダクトレールを取り付け可能。※ダクトレール、照明器具は付属しません。
【同シリーズのビザールプランツラックLPR-800と連結可能】 専用の連結ピンを使用することでビザールプランツラックと連結し育成環境がパワーアップ。※連結ピンは本製品に付属しています。
【3パターンの設置方法でレイアウト自由自在】 ビザールプランツラックだけでなく、単体でも使用可能。卓上や市販の金属ラックにも取り付けできレイアウトの幅は無限大。※市販ラック、植物棚への取り付けについては、製品付属のアタッチメントにて適合をご確認ください。
【リビングに置いても眩しくならないシェード付き】高さが調整できる専用のシェードが付属。生活空間に置いてもライトの眩しさを気にせず植物育成ができます。
"・寸法
幅86cm ? 奥行36cm ?高さ56cm(56〜76.5cm)
・表面加工
エポキシ樹脂粉体塗装
・材質
金属(スチール)
・耐荷重
10kg"

ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする