【ぬいぐるみの塔を建てよう】床から天井まで好きなぬいぐるみで埋め尽くして飾ることのできるつっぱり収納棚です。
【360°ぬいぐるみを飾れる】円盤型のぬいぐるみ専用棚を採用。360°全方位からぬいぐるみを愛でることができます。
【たくさん飾れる】部屋に溢れているぬいぐるみを約35個たっぷりと飾ることができます
【キーホルダータイプも】エンドバーにはキーホルダータイプのぬいぐるみを吊り下げることができます。
"・寸法
幅35cm × 奥行35cm × 高さ225cm(170~280cm)
・材質
金属(鋼)
・表面加工
エポキシ樹脂粉体塗装
・耐荷重
総耐荷重10kg(プレート大:各2kg、プレート小:各1kg)"