シャワーチェアスイフト RBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62378736 品番RB1103
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

座面の高さは42〜57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。
はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。
持ち運びやすいように座面・背もたれに取っ手があります。
背もたれと座面の表面は滑り止め加工が施されています。
座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。
座面がU字型に加工されていますので、座ったまま局部を洗うことができます。
身体をしっかりささえるアームレスト(肘掛)とバックレスト(背もたれ)を利用状況に応じて組み合わせてお使いいただけます。

材質【アームレスト】ポリプロピレン、【スイフト】座面/ポリプロピレン、脚部/アルミニウム(7段階調節)、【バックレスト】ポリプロピレン 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)【アームレスト】310×200【バックレスト】440×440 アズワン品番63-1208-71 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)【スイフト】540×410×420〜570(高さは7段階調節が可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする