曜日別特売
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806

UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806
UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 62378806

充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62378806品番UB002GZ
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。
軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。
最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。
・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm
・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。
・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。
・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。
・防滴・防じん「アプト」
・様々なシーンの吹き飛ばしに
・サッシ取付後の掃除に
・現場の清掃に
・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。
その他の特長
静電気対策

用途
※40Vmax本体のみ仕様
付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間
関連資料:(2.57MB)
注意
※写真のバッテリは別販売品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする