メイン画像
昭和商会
昭和商会の 消臭・芳香剤
昭和商会の 消臭・芳香スプレー
SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(480mL×6本)
注文コード
62379190
品番
SP017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに!消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト
・やすらぎの森のヒノキの香り
・使用回数:約80回分(1回3秒)
用途
トイレ(便器内の消臭、洗浄、抗菌)
成分
液化石油ガス
その他
【消臭】天然植物エキス35種類(天然ヒノキチオール等)
内容量(mL)
480
サイズ(mm)
Φ63×230
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外の目的に使用しないでください。
※人に向けて使用しないでください。
※万が一目に入った場合は直ちに水で洗い流し、場合により医師の判断に従ってください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※使い切ってから、自治体のルールに従って廃棄してください。
※火気と高温に注意
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません