ディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62379357 品番JN-IPS238WQHD2-C65W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / HDMI ケーブル 質量(kg)約3.2 使用温度(℃)5〜40 表面処理非光沢 機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/3.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×540×170 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 81% 解像度2560×1440 視野角H:178° / V:178° 応答速度Typ:14ms 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20〜47 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする