ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62379366 品番JN-DMD-IPS14WX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル 質量(kg)約1.4 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18 コントラスト比1000:1 表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48% 解像度1920×1200 視野角H:170° / V:170° 応答速度Typ:25ms スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜18 アスペクト比16:10 入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2 モニターサイズ14型(×2画面) パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする