エクスナレッジ
世界で一番やさしい建築基準法 2025年大改正対応版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
62379375
品番
9784767833668
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
判断に迷う難解な条文がスラスラ理解できます。1級建築士試験のための入門書として最適!
判型
B5
ページ数
264
ジャンル
専門
著者名
谷村広一
初版年月
2025/01/01