画像準備中

コーラル レザー ミドルバック 背クッション 肘なし ポリッシュ ホワイトボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード62380073 品番CQ33BW PF72
参考基準価格(税別)¥381,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

色(張地)ブラック 全高(mm)1011 座面高さ(mm)420〜520 材質キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)1011 種類オフィスチェア 奥行(mm)627 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 足外径(Φmm)696 キャスター種類ナイロン 色(フレーム)ホワイト 座高(mm)420〜520 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト 材質(座面)樹脂成型品(PP) 材質(背)背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF) 背タイプミドルバック ハンガーあり ヘッドレストあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,430 / 税込 ¥12,573
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする