商品画像

水でうすめるカルシウム液肥150ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード62380109 品番4946628831397
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カルシウムで細胞から株を硬く丈夫にし、酢酸の効果で病害虫予防と乾燥耐性を向上させます。また植物の成長を促進させる肥料の主成分(窒素、リン酸、カリウム)を含んでいないため、過剰な成分を与えることなくギュッと締まった株に育てることができます。水でうすめるカルシウム液肥はこんな時に効果的です。[・株を固く丈夫に育てたい ・水やり頻度が少ない植物で葉先の枯れや萎れが心配・病害虫に強い株に育てたい ・株を締めて作りたい]肥料で形が変わりやすいエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテンなどの多肉植物や、乾燥地帯を自生とするアガベなどは、水だけの栽培よりも引き締まった株に育てることが可能です。また野菜栽培においてはトマトやイチゴなどのカルシウム欠乏症の予防にも効果的です。植物を硬く、引き締まった株に酢酸を配合し、さらに乾燥耐性をアップ、土壌中の病害虫の予防やカビの抑制に効果あり水1Lに対してワンプッシュするだけ!簡単計量で初心者も安心窒素、リン酸、カリウムを含まず、過剰に栄養を与えない観葉植物、多肉植物、塊根植物、草花、花木果樹、野菜など様々な植物に使えるエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテン、アガベ等の乾燥地帯の植物が特におすすめトマトやイチゴなど、野菜の尻腐れ対策もOKシンプル&おしゃれなデザインでインテリアの邪魔をしない《成分》:カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸

成分カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸 内容量(mL)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする