曜日別特売
4946628831380 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 62380118

商品画像

4946628831380 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 62380118
4946628831380 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 62380118

水でうすめる添加液肥150ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード62380118品番4946628831380
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

「水に溶かして速く効く粉末液肥」と併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液になります。水耕栽培を多くする方におすすめです。
粉末液肥と併用で水耕栽培に◎
スポイトで簡単に計量することができます。
150mlの大容量
成分 硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%

成分硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%内容量(mL)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする