商品画像

水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード62380127 品番4946628831366
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

植物の成長を早めたい、株を大きく太らせたい、さらに美しく健康に育てたい。とことんこだわりたい植物育成ユーザーにおすすめの粉末液体肥料です。スッと溶けてすぐに使える粉末液肥が、植物の成長をサポートします。毎日の水やりにひと手間加えるだけで、あなたの大切な植物に栄養をチャージ。高い水溶性で溶け残りが少なく、速効性&高い効果を求める植物育成ユーザーにおすすめの肥料です。観葉植物や多肉植物、アガベやサボテンから水耕栽培まで、幅広い植物栽培に使える万能タイプです。(添加液肥お試しサイズを併用することで、水耕栽培に最適な溶液になります)
添加液肥お試しサイズを使いきってしまった、または野菜など水耕栽培で多量の溶液を使用するという場合は、「水でうすめる添加液肥150ml(単品)」のご利用をおすすめします。
窒素、リン酸、カリウム、マグネシウム、微量要素(鉄・銅・亜鉛・モリブデン)をひとつにまとめたオールインワン肥料
粉末は水に素早く溶け、栄養を植物へ迅速に補給可能
付属のスプーンで計量簡単&希釈の目安量が分かりやすく失敗しない
観葉植物、多肉植物、塊根植物、ビカクシダ、草花、花木、果樹、野菜など様々な植物に使える
水耕栽培、ハイドロカルチャーにも◎【粉末液肥+添加液肥】
シンプル&おしゃれなデザインで植物やインテリアの邪魔をしない
水に溶かして使うタイプで経済的【1瓶(100g)で100〜200L分】
《粉末液肥成分》:チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン
「水でうすめる添加液肥 お試しサイズ20ml」が付属!併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液に
《添加液肥成分》:硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%

付属品添加液肥[硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%]お試しサイズ20ml付き 成分チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン 内容量(g)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする