超硬面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3 先端径(mm)0.2(フラット) 全長L(mm)60 注文コード62383940 品番KMC-29030L
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径・先端径・全長Lなど71種類から選べます 他の種類を見る

小径部品や深堀の面取り加工に最適。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)60 有効長(mm)20 先端径(mm)0.2(フラット) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする