J140L-08-297(171675) 3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) 62387486

3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個297注文コード62387486品番J140L-08-297(171675)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

『より遠く、より深く。』
昨年4月のリリース以来全国各地で高い実績をあげてきたヤマタヌキのアップサイジング版がついにリリース!
既存の2.5インチに対して1インチアップの3.5インチながら、重量は約5.3g(2.5”)に対して約3倍の16g(3.5”)!
オカッパリでも抜群の飛距離で、遠く離れたポイントへ楽々アプローチ。
より遠く、より深く、射程範囲が大きく広がります。
特長的なタヌキテールはさらに強い水押しになり、「動」(プルプル)と「静」(ストップ)のメリハリでバスを誘います。
ほぼ全てのリグ、季節、場所、シチュエーションを問わずにオールマイティに使用できるワームです。
ボディ全体に入ったスリットは浅いバイトも確実にフッキングに持ち込みます。

全長3.5インチ297フック推奨:スゴイフック #4/0 #5/0自重(g)約16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする