協和精工
超硬ソリッドエンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
3.03
注文コード
62388508
品番
KSE-2303
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
301
種類から選べます
他の種類を見る
刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
10
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
3.03