CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780

CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780
CB4-300A サーキットブレーカー 300A マリンテック 62388780

サーキットブレーカー 300A

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62388780品番CB4-300A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
注意
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62388780
2025-11-15
用途: 車載ウインチのブレーカーとして

接続して無事作動
過電流時に切れるか未確認なので、やや満足としました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする