スイッチ(メインレバースイッチE108W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62388947 品番E108W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ナイフスイッチ(ダブル接点式)
主回路 ON-OFF レバー式

付属品8mm取り付けボルト付き 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
注意
※表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする