※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62389166
品番
C-BMC-S 8.5
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
仕様
裏面の最大C面取量:C1.3
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
8.5(0-0.03)
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
5.5
寸法l1(mm)
3
寸法l2(mm)
8.75(±0.03)