曜日別特売
M-ZERO 0812080 FN20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 62389191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-ZERO 0812080 FN20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 62389191
M-ZERO 0812080 FN20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 62389191

スーパー面取丸 MINI-ZERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本セット内容MINI-ZERO用チップ(MT-CP040104R-ZP FN20)×1個、スーパー面取丸 MINI-ZERO(M-ZERO 0812080)×1本注文コード62389191品番M-ZERO 0812080 FN20 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥16,910販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!
壁際の干渉のある面取りに有効
ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能
無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能
微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現

セット内容MINI-ZERO用チップ(MT-CP040104R-ZP FN20)×1個、スーパー面取丸 MINI-ZERO(M-ZERO 0812080)×1本寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8寸法l1(mm)10刃先インサート:シャープエッジ最大外径(mm)7.91寸法l2(mm)70最小加工径D(Φmm)0.7最大加工径D(Φmm)7.3寸法a(°)30材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
注意
※ステンレス鋼でのモミツケの加工の場合は、上記条件の40%程度が目安です。
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする