※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62389209
品番
C-BMC-S 6.0
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
仕様
裏面の最大C面取量:C0.8
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
6(0-0.03)
寸法l(mm)
25
寸法d1(mm)
4
寸法l1(mm)
2
寸法l2(mm)
6(±0.03)