※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4MHH 16.0 超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH THECUT 62389306 IC4MHH 16.0 超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH THECUT 62389306

超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389306 品番 IC4MHH 16.0
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!
従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現
制振効果により、安定した連続加工が可能
合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応

寸法L(mm)100 寸法d(mm)16 寸法D(mm)16、公差:0〜-0.03 寸法l(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする